IFM - Optóérzékelő G72143 - IZ5035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 0.8 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Házforma/háztípus - henger sima
Szenzor magassága - 45 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten - 100 mA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G72143
Gyártói cikkszám
IZ5035
Gyártói típuskód
IZB30,8-BPKG/V2A/AS-514 RT
Kapcsolási távolság:
0.8 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Házforma/háztípus:
henger sima
Szenzor magassága:
45 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
100 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-36 V
Érzékelők ; IFM ; Optóérzékelő