IFM - Optóérzékelő GT01893 - IE5287
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 2 mm
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Szenzor szélessége - 13 mm
Házforma/háztípus - henger, csavarmenet
Ház anyaga - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT01893
Gyártói cikkszám
IE5287
Gyártói típuskód
IEB3002BBPKG/AS
Kapcsolási távolság:
2 mm
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Szenzor szélessége:
13 mm
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
fém
Szenzor magassága:
50 mm
Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:
250 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-36 V
Érzékelők ; Induktív érzékelő ; Optóérzékelő