IFM - Optóérzékelő reflex fénysorompó IP65 GT69858 - OF5016
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kapcsolási távolság - 2000 mm
Névleges kapcsolási távolság - 2000 mm
Időfunkcióval - Nem
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa - PNP
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69858
Gyártói cikkszám
OF5016
Gyártói típuskód
OFR-FPKG/US-100
Max. kapcsolási távolság:
2000 mm
Névleges kapcsolási távolság:
2000 mm
Időfunkcióval:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó M12
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Beállítási folyamat:
paraméterezés
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Védettség (IP):
IP65
Feszültség fajtája:
DC
Ház anyaga:
fém
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Szenzor átmérője:
12 mm
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Nyomófunkció:
világosra-/sötétre kapcsoló
Környezeti hőmérséklet:
-25-60 °C
Kapcsolási frekvencia:
320 Hz
Fényfajta:
infravörös fény
Max. kimeneti áram:
200 mA
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
10-36 V
Reflektorral:
Nem
Kiesés előrejelzése:
Nem
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Szenzor hossza:
85 mm
Optikai felület anyaga:
műanyag
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Szenzor hullámhossza:
880 nm
Újraindítás-zárral:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem