IGUS - Chainflex Vezérlőkábel extra hajl. 300/500V 18 x 0,75mm2 PUR szi GT73593 - CF77.UL.07.18.D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT73593
Gyártói cikkszám
CF77.UL.07.18.D
Gyártói típuskód
Chainflex CF77 18G0,75
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; Chainflex Vezérlőkábel extra hajl. 300/500V 18 x 0,75mm2 PUR szi