Nem visszaküldhető

IGUS - Chainflex Vezérlőkábel extra hajl. 300/500V 24 x 0,75mm2 SN020727 - CF890.07.24

MásolásMásolás
IGUS - Chainflex Vezérlőkábel  extra hajl. 300/500V  24 x   0,75mm2 SN020727

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN020727

Gyártói cikkszám

CF890.07.24

Gyártói típuskód

Chainflex CF890.07.24 24x0,75

Névleges feszültség U0:

300 V

Névleges feszültség U:

500 V

Kábelek és vezetékek ; Installációs kábel ; Chainflex Vezérlőkábel extra hajl. 300/500V 24 x 0,75mm2