IGUS - Chainflex Vezérlőkábel extra hajl. 300/500V 3 x 2 x 0,25 mm2 TPE GT77439 - CF11.02.03.02
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
10 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77439
Gyártói cikkszám
CF11.02.03.02
Gyártói típuskód
Chainflex CF11 3 x 2 x 0,25mm2
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; Chainflex Vezérlőkábel extra hajl. 300/500V 3 x 2 x 0,25 mm2 TPE