IGUS - chainflex® vezérlőkábel CF77.UL.D PUR 12x0,5 300/500V SY010597 - CF77.UL.05.12.D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 12
Névleges feszültség U0 - 300 V
Névleges feszültség U - 500 V
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY010597
Gyártói cikkszám
CF77.UL.05.12.D
Gyártói típuskód
Chainflex CF77 12G0,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
12
Névleges feszültség U0:
300 V
Névleges feszültség U:
500 V
chainflex® vezérlőkábel CF77.UL.D PUR 12x0,5 300/500V