ILINOX - Elosztószekr 300x300x180mm /maxszxmé/ nemesacél IP66 SN124491 - QL33/304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Anyag - acél
Magasság - 300 mm
Mélység - 180 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN124491
Gyártói cikkszám
QL33/304
Gyártói típuskód
QL33/304
Szélesség:
300 mm
Anyag:
acél
Magasság:
300 mm
Mélység:
180 mm
Szín:
egyéb
Szabadon álló:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Ajtók száma:
1
Felület kivitele:
egyéb
Elosztószekr 300x300x180mm /maxszxmé/ nemesacél IP66