ILINOX - QL44/304 szekrény 450×450×200 SN007425 - QL44/304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 450 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Magasság - 450 mm
Mélység - 200 mm
Szín - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
114 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN007425
Gyártói cikkszám
QL44/304
Gyártói típuskód
QL44/304
Szélesség:
450 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Magasság:
450 mm
Mélység:
200 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Szerelőlemezzel:
Igen
Szabadon álló:
Igen
Védettség (IP):
IP66
Üveges ajtóval:
Nem
Ajtók száma:
1
Felület kivitele:
egyéb
Falra szerelhető:
Igen
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Kapcsolószekrény (üres) ; QL44/304 szekrény 450×450×200