IMOU - IMOU 4 db 2 MP csőkamerával, F22A +1 db NVR, N14P, IP kamera szett SN172383 - 323803
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - PTZ (pásztázás/döntés/zoomolás)
Képpontok száma (megapixel) - 4
Illesztőhely típusa - WLAN
Védettség (IP) - IP20
Magasság - 183 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172383
Gyártói cikkszám
323803
Gyártói típuskód
KIT/N14P/4-F22A
Kivitel:
PTZ (pásztázás/döntés/zoomolás)
Képpontok száma (megapixel):
4
Illesztőhely típusa:
WLAN
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
183 mm
Szélesség:
97 mm
Mélység:
87 mm
IMOU 4 db 2 MP csőkamerával, F22A +1 db NVR, N14P, IP kamera szett