IMOU - IMOU 4db wifi 2MP csőkamerával/1 db 4 csatornás Wifis hálózati rögzítő/1TB HDD vezeték nélküli megfigyelő szett SN172392 - 346317
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 608 mm
Magasság - 455 mm
Mélység - 592 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6971927230983
Sonepar cikkszám
SN172392
Gyártói cikkszám
346317
Gyártói típuskód
KIT/NVR1104HS-W-S2/4-F22
Szélesség:
608 mm
Magasság:
455 mm
Mélység:
592 mm
IMOU 4db wifi 2MP csőkamerával/1 db 4 csatornás Wifis hálózati rögzítő/1TB HDD vezeték nélküli megfigyelő szett