Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

IMOU - IMOU Bullet 2C 4MP kültéri, H265, 2.8mm (106°), IR30m, beépített mikrofon, SD, fix lencsés Wi-Fi csőkamera SN172351 - 323798

MásolásMásolás
IMOU - IMOU Bullet 2C 4MP kültéri, H265, 2.8mm (106°), IR30m, beépített mikrofon, SD, fix lencsés Wi-Fi csőkamera SN172351

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - standard (fix)

  • Képpontok száma (megapixel) - 4

  • Illesztőhely típusa - WLAN

  • Védettség (IP) - IP66/IP67

  • Magasság - 137 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

6923172519115

Sonepar cikkszám

SN172351

Gyártói cikkszám

323798

Gyártói típuskód

IPC-F42P

Kivitel:

standard (fix)

Képpontok száma (megapixel):

4

Illesztőhely típusa:

WLAN

Védettség (IP):

IP66/IP67

Magasság:

137 mm

Szélesség:

252 mm

Mélység:

113 mm

IMOU Bullet 2C 4MP kültéri, H265, 2.8mm (106°), IR30m, beépített mikrofon, SD, fix lencsés Wi-Fi csőkamera