IMOU - IMOU Bullet Pro /5MP/3,6mm/kültéri/IP67/H265/IR30m/SD/mikrofon/IP wifi csőkamera SN172363 - 363020
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - standard (fix)
Képpontok száma (megapixel) - 3
Illesztőhely típusa - WLAN
Védettség (IP) - IP65
Magasság - 55 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172363
Gyártói cikkszám
363020
Gyártói típuskód
IPC-F52MIP
Kivitel:
standard (fix)
Képpontok száma (megapixel):
3
Illesztőhely típusa:
WLAN
Védettség (IP):
IP65
Magasság:
55 mm
Szélesség:
119 mm
Mélység:
146 mm
IMOU Bullet Pro /5MP/3,6mm/kültéri/IP67/H265/IR30m/SD/mikrofon/IP wifi csőkamera