IMOU - IMOU Cell 2, kültéri, 4MP, 2,8mm, IR10m, akku, mikrofon/hangszóró, wifi fehér IP kamera SN172344 - 346319
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - PTZ (pásztázás/döntés/zoomolás)
Képpontok száma (megapixel) - 4
Illesztőhely típusa - WLAN
Védettség (IP) - IP66
Magasság - 341 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172344
Gyártói cikkszám
346319
Gyártói típuskód
IPC-B46LP-WHITE
Kivitel:
PTZ (pásztázás/döntés/zoomolás)
Képpontok száma (megapixel):
4
Illesztőhely típusa:
WLAN
Védettség (IP):
IP66
Magasság:
341 mm
Szélesség:
417 mm
Mélység:
332 mm
IMOU Cell 2, kültéri, 4MP, 2,8mm, IR10m, akku, mikrofon/hangszóró, wifi fehér IP kamera