Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

IMOU - IMOU CELL 2, kültéri, 4MP, 2,8mm, IR10m, akku, mikrofon/hangszóró, wifi IP kamera SN172388 - 333172

MásolásMásolás
IMOU - IMOU CELL 2, kültéri, 4MP, 2,8mm, IR10m, akku, mikrofon/hangszóró, wifi IP kamera SN172388

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - PTZ (pásztázás/döntés/zoomolás)

  • Képpontok száma (megapixel) - 4

  • Illesztőhely típusa - WLAN

  • Védettség (IP) - IP66

  • Magasság - 341 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN172388

Gyártói cikkszám

333172

Gyártói típuskód

IPC-B46LP

Kivitel:

PTZ (pásztázás/döntés/zoomolás)

Képpontok száma (megapixel):

4

Illesztőhely típusa:

WLAN

Védettség (IP):

IP66

Magasság:

341 mm

Szélesség:

417 mm

Mélység:

332 mm

IMOU CELL 2, kültéri, 4MP, 2,8mm, IR10m, akku, mikrofon/hangszóró, wifi IP kamera