IMOU - IMOU Cell Go /3MP/2,8mm/kültéri/IP65/H265/IR7m/4GB eMMC/kétirányú hang/ember észlelés/IP wifi akkumulátoros kamera SN172364 - 363021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - PTZ (pásztázás/döntés/zoomolás)
Képpontok száma (megapixel) - 2
Illesztőhely típusa - WLAN
Védettség (IP) - IP20
Magasság - 122 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172364
Gyártói cikkszám
363021
Gyártói típuskód
IPC-B32P-V2
Kivitel:
PTZ (pásztázás/döntés/zoomolás)
Képpontok száma (megapixel):
2
Illesztőhely típusa:
WLAN
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
122 mm
Szélesség:
139 mm
Mélység:
147 mm
IMOU Cell Go /3MP/2,8mm/kültéri/IP65/H265/IR7m/4GB eMMC/kétirányú hang/ember észlelés/IP wifi akkumulátoros kamera