Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

IMOU - IMOU Cruiser 2 /5MP/3,6mm/kültéri/H265/IR30m/ember-, jármű észlelés/aktív elrettentő funkció/Wifi6/IP wifi PT kamera SN172382 - 369351

MásolásMásolás
IMOU - IMOU Cruiser 2 /5MP/3,6mm/kültéri/H265/IR30m/ember-, jármű észlelés/aktív elrettentő funkció/Wifi6/IP wifi PT kamera SN172382

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - standard (fix)

  • Képpontok száma (megapixel) - 2

  • Illesztőhely típusa - WLAN

  • Védettség (IP) - IP66/IP67

  • Magasság - 472 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

6971927235049

Sonepar cikkszám

SN172382

Gyártói cikkszám

369351

Gyártói típuskód

IPC-GS7EP-5M0WE

Kivitel:

standard (fix)

Képpontok száma (megapixel):

2

Illesztőhely típusa:

WLAN

Védettség (IP):

IP66/IP67

Magasság:

472 mm

Szélesség:

372 mm

Mélység:

292 mm

IMOU Cruiser 2 /5MP/3,6mm/kültéri/H265/IR30m/ember-, jármű észlelés/aktív elrettentő funkció/Wifi6/IP wifi PT kamera