IMOU - IMOU Cruiser kültéri 2MP, H265, 3.6mm (89°), IR30m, mikrofon/hangszóró, SD, fix lencsés Wi-Fi PT kamera SN172377 - 323801
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - PTZ (pásztázás/döntés/zoomolás)
Képpontok száma (megapixel) - 4
Illesztőhely típusa - WLAN
Védettség (IP) - IP66
Magasság - 294 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172377
Gyártói cikkszám
323801
Gyártói típuskód
IPC-S22FP
Kivitel:
PTZ (pásztázás/döntés/zoomolás)
Képpontok száma (megapixel):
4
Illesztőhely típusa:
WLAN
Védettség (IP):
IP66
Magasság:
294 mm
Szélesség:
166 mm
Mélység:
166 mm
IMOU Cruiser kültéri 2MP, H265, 3.6mm (89°), IR30m, mikrofon/hangszóró, SD, fix lencsés Wi-Fi PT kamera