IMOU - IMOU Cruiser kültéri 4MP, H265, 3.6mm (88°), IR30m, mikrofon/hangszóró, SD, fix lencsés Wi-Fi PT kamera SN172380 - 323802
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - PTZ (pásztázás/döntés/zoomolás)
Képpontok száma (megapixel) - 5
Illesztőhely típusa - WLAN
Védettség (IP) - IP66
Magasság - 172 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
6923172500335
Sonepar cikkszám
SN172380
Gyártói cikkszám
323802
Gyártói típuskód
IPC-S42FP
Kivitel:
PTZ (pásztázás/döntés/zoomolás)
Képpontok száma (megapixel):
5
Illesztőhely típusa:
WLAN
Védettség (IP):
IP66
Magasság:
172 mm
Szélesség:
167 mm
Mélység:
148 mm
IMOU Cruiser kültéri 4MP, H265, 3.6mm (88°), IR30m, mikrofon/hangszóró, SD, fix lencsés Wi-Fi PT kamera