IMOU - IMOU Cruiser SE, kültéri, 4MP, H265, 3,6mm(79°), IR30m, beépített mikrofon, microSD, fix lencsés Wifi PT dómkamera SN172389 - 346313
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - standard (fix)
Képpontok száma (megapixel) - 8
Illesztőhely típusa - WLAN
Védettség (IP) - IP66
Magasság - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172389
Gyártói cikkszám
346313
Gyártói típuskód
IPC-S41FP
Kivitel:
standard (fix)
Képpontok száma (megapixel):
8
Illesztőhely típusa:
WLAN
Védettség (IP):
IP66
Magasság:
350 mm
Szélesség:
470 mm
Mélység:
416 mm
IMOU Cruiser SE, kültéri, 4MP, H265, 3,6mm(79°), IR30m, beépített mikrofon, microSD, fix lencsés Wifi PT dómkamera