Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

IMOU - IMOU Cube beltéri, 4MP, 2,8mm(97°),H265, 25fps, IR10m, mikrofon/hangszóró, microSD, fix lencsés Wifi csempekamera SN172350 - 346327

MásolásMásolás
IMOU - IMOU Cube beltéri, 4MP, 2,8mm(97°),H265, 25fps, IR10m, mikrofon/hangszóró, microSD, fix lencsés Wifi csempekamera SN172350

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - standard (fix)

  • Képpontok száma (megapixel) - 2

  • Illesztőhely típusa - WLAN

  • Védettség (IP) - IP20

  • Magasság - 233 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN172350

Gyártói cikkszám

346327

Gyártói típuskód

IPC-K42P

Kivitel:

standard (fix)

Képpontok száma (megapixel):

2

Illesztőhely típusa:

WLAN

Védettség (IP):

IP20

Magasság:

233 mm

Szélesség:

486 mm

Mélység:

376 mm

IMOU Cube beltéri, 4MP, 2,8mm(97°),H265, 25fps, IR10m, mikrofon/hangszóró, microSD, fix lencsés Wifi csempekamera