Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

IMOU - IMOU Cube PoE beltéri, 2MP, 2,8mm(105°),H265, 25fps, IR10m, mikrofon/hangszóró, microSD, fix lencsés PoE csempekamera SN172353 - 346328

MásolásMásolás
IMOU - IMOU Cube PoE beltéri, 2MP, 2,8mm(105°),H265, 25fps, IR10m, mikrofon/hangszóró, microSD, fix lencsés PoE csempekamera SN172353

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - standard (fix)

  • Képpontok száma (megapixel) - 4

  • Illesztőhely típusa - WLAN

  • Védettség (IP) - IP20

  • Magasság - 233 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN172353

Gyártói cikkszám

346328

Gyártói típuskód

IPC-K22AP

Kivitel:

standard (fix)

Képpontok száma (megapixel):

4

Illesztőhely típusa:

WLAN

Védettség (IP):

IP20

Magasság:

233 mm

Szélesség:

486 mm

Mélység:

376 mm

IMOU Cube PoE beltéri, 2MP, 2,8mm(105°),H265, 25fps, IR10m, mikrofon/hangszóró, microSD, fix lencsés PoE csempekamera