IMOU - IMOU Cube PoE beltéri, 4MP, 2,8mm(97°),H265, 25fps, IR10m, mikrofon/hangszóró, microSD, fix lencsés PoE csempekamera SN172355 - 346329
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - standard (fix)
Képpontok száma (megapixel) - 2
Illesztőhely típusa - WLAN
Védettség (IP) - IP66/IP67
Magasság - 113 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172355
Gyártói cikkszám
346329
Gyártói típuskód
IPC-K42AP
Kivitel:
standard (fix)
Képpontok száma (megapixel):
2
Illesztőhely típusa:
WLAN
Védettség (IP):
IP66/IP67
Magasság:
113 mm
Szélesség:
252 mm
Mélység:
137 mm
IMOU Cube PoE beltéri, 4MP, 2,8mm(97°),H265, 25fps, IR10m, mikrofon/hangszóró, microSD, fix lencsés PoE csempekamera