Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

IMOU - IMOU CUE 2/2MP/2,8mm/beltéri/H265/IR10m/D&N(ICR)/DWDR/SD/audio/5VDC/IP wifi cube kamera SN172342 - 256730

MásolásMásolás
IMOU - IMOU CUE 2/2MP/2,8mm/beltéri/H265/IR10m/D&N(ICR)/DWDR/SD/audio/5VDC/IP wifi cube kamera SN172342

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - PTZ (pásztázás/döntés/zoomolás)

  • Képpontok száma (megapixel) - 2

  • Illesztőhely típusa - WLAN

  • Védettség (IP) - IP20

  • Magasság - 78 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN172342

Gyártói cikkszám

256730

Gyártói típuskód

IPC-C22E-IMOU

Kivitel:

PTZ (pásztázás/döntés/zoomolás)

Képpontok száma (megapixel):

2

Illesztőhely típusa:

WLAN

Védettség (IP):

IP20

Magasság:

78 mm

Szélesség:

173 mm

Mélység:

93 mm

IMOU CUE 2/2MP/2,8mm/beltéri/H265/IR10m/D&N(ICR)/DWDR/SD/audio/5VDC/IP wifi cube kamera