IMOU - IMOU Dome Pro /5MP/2,8mm/kültéri/IP67/H265/IR30m/SD/mikrofon/IP wifi dómkamera SN172362 - 363019
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - standard (fix)
Képpontok száma (megapixel) - 5
Illesztőhely típusa - WLAN
Védettség (IP) - IP66/IP67
Magasság - 102 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172362
Gyártói cikkszám
363019
Gyártói típuskód
IPC-D52MIP
Kivitel:
standard (fix)
Képpontok száma (megapixel):
5
Illesztőhely típusa:
WLAN
Védettség (IP):
IP66/IP67
Magasság:
102 mm
Szélesség:
231 mm
Mélység:
122 mm
IMOU Dome Pro /5MP/2,8mm/kültéri/IP67/H265/IR30m/SD/mikrofon/IP wifi dómkamera