IMOU - IMOU IPC-F22EA /2MP/kültéri/H265/IR30m/ember észlelés/beépített mikrofon/IP67/ IP PoE csőkamera SN172374 - 369352
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - standard (fix)
Képpontok száma (megapixel) - 4
Illesztőhely típusa - WLAN
Védettség (IP) - IP66/IP67
Magasság - 98 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172374
Gyártói cikkszám
369352
Gyártói típuskód
IPC-F22EAP
Kivitel:
standard (fix)
Képpontok száma (megapixel):
4
Illesztőhely típusa:
WLAN
Védettség (IP):
IP66/IP67
Magasság:
98 mm
Szélesség:
201 mm
Mélység:
101 mm
IMOU IPC-F22EA /2MP/kültéri/H265/IR30m/ember észlelés/beépített mikrofon/IP67/ IP PoE csőkamera