IMOU - IMOU IPC-F22P/2MP/2,8mm/kültéri/H265/IR30m/mikrofon/12VDC/IP wifi csőkamera SN172348 - 317457
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - standard (fix)
Képpontok száma (megapixel) - 2
Illesztőhely típusa - WLAN
Védettség (IP) - IP66/IP67
Magasság - 113 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172348
Gyártói cikkszám
317457
Gyártói típuskód
IPC-F22P
Kivitel:
standard (fix)
Képpontok száma (megapixel):
2
Illesztőhely típusa:
WLAN
Védettség (IP):
IP66/IP67
Magasság:
113 mm
Szélesség:
252 mm
Mélység:
137 mm
IMOU IPC-F22P/2MP/2,8mm/kültéri/H265/IR30m/mikrofon/12VDC/IP wifi csőkamera