IMOU - IMOU NVR1104HS-W-S2 4 csatorna/H265/Wifi 16Mbps/1x SATA(8TB)/Wifi hálózati rögzítő SN172390 - 346315
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 769 mm
Magasság - 343 mm
Mélység - 615 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172390
Gyártói cikkszám
346315
Gyártói típuskód
NVR1104HS-W-S2
Szélesség:
769 mm
Magasság:
343 mm
Mélység:
615 mm
IMOU NVR1104HS-W-S2 4 csatorna/H265/Wifi 16Mbps/1x SATA(8TB)/Wifi hálózati rögzítő