IMOU - IMOU NVR1108HS-W-S2 8 csatorna/H265/Wifi 16Mbps/1x SATA(8TB)/Wifi hálózati rögzítő SN172391 - 346316
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 608 mm
Magasság - 455 mm
Mélység - 592 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172391
Gyártói cikkszám
346316
Gyártói típuskód
NVR1108HS-W-S2
Szélesség:
608 mm
Magasság:
455 mm
Mélység:
592 mm
IMOU NVR1108HS-W-S2 8 csatorna/H265/Wifi 16Mbps/1x SATA(8TB)/Wifi hálózati rögzítő