Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

IMOU - IMOU RANGER 2/2MP/3,6mm/beltéri/H265/IR10m/D&N(ICR)/DWDR/SD/audio/5VDC/IP wifi PT dome kamera SN172345 - 256731

MásolásMásolás
IMOU - IMOU RANGER 2/2MP/3,6mm/beltéri/H265/IR10m/D&N(ICR)/DWDR/SD/audio/5VDC/IP wifi PT dome kamera SN172345

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - standard (fix)

  • Képpontok száma (megapixel) - 2

  • Illesztőhely típusa - WLAN

  • Védettség (IP) - IP66/IP67

  • Magasság - 113 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN172345

Gyártói cikkszám

256731

Gyártói típuskód

IPC-A22EP-A

Kivitel:

standard (fix)

Képpontok száma (megapixel):

2

Illesztőhely típusa:

WLAN

Védettség (IP):

IP66/IP67

Magasság:

113 mm

Szélesség:

252 mm

Mélység:

137 mm

IMOU RANGER 2/2MP/3,6mm/beltéri/H265/IR10m/D&N(ICR)/DWDR/SD/audio/5VDC/IP wifi PT dome kamera