Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

IMOU - IMOU RANGER 2 /4MP/3,6mm/beltéri/H265/IR10m/D&N(ICR)/DWDR/SD/audio/5VDC/IP wifi PT dome kamera SN172354 - 320808

MásolásMásolás
IMOU - IMOU RANGER 2 /4MP/3,6mm/beltéri/H265/IR10m/D&N(ICR)/DWDR/SD/audio/5VDC/IP wifi PT dome kamera SN172354

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - standard (fix)

  • Képpontok száma (megapixel) - 4

  • Illesztőhely típusa - WLAN

  • Védettség (IP) - IP66/IP67

  • Magasság - 252 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

6939554948954

Sonepar cikkszám

SN172354

Gyártói cikkszám

320808

Gyártói típuskód

IPC-A42P

Kivitel:

standard (fix)

Képpontok száma (megapixel):

4

Illesztőhely típusa:

WLAN

Védettség (IP):

IP66/IP67

Magasság:

252 mm

Szélesség:

137 mm

Mélység:

113 mm

IMOU RANGER 2 /4MP/3,6mm/beltéri/H265/IR10m/D&N(ICR)/DWDR/SD/audio/5VDC/IP wifi PT dome kamera