IMOU - IMOU Ranger 2C, beltéri, 4MP, 3,6mm, IR10m, mikrofon/hangszóró, wifi IP PT dóm kamera SN172384 - 333169
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - standard (fix)
Képpontok száma (megapixel) - 4
Illesztőhely típusa - WLAN
Védettség (IP) - IP66/IP67
Magasság - 95 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172384
Gyártói cikkszám
333169
Gyártói típuskód
IPC-TA42P
Kivitel:
standard (fix)
Képpontok száma (megapixel):
4
Illesztőhely típusa:
WLAN
Védettség (IP):
IP66/IP67
Magasság:
95 mm
Szélesség:
205 mm
Mélység:
105 mm
IMOU Ranger 2C, beltéri, 4MP, 3,6mm, IR10m, mikrofon/hangszóró, wifi IP PT dóm kamera