Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

IMOU - IMOU Ranger RC /4MP/3,6mm/beltéri/H265/IR10m/ember észlelés/smart-tracking/kétirányú hang/IP wifi PT kamera SN172371 - 369349

MásolásMásolás
IMOU - IMOU Ranger RC /4MP/3,6mm/beltéri/H265/IR10m/ember észlelés/smart-tracking/kétirányú hang/IP wifi PT kamera SN172371

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - PTZ (pásztázás/döntés/zoomolás)

  • Képpontok száma (megapixel) - 5

  • Illesztőhely típusa - WLAN

  • Védettség (IP) - IP20

  • Magasság - 174 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN172371

Gyártói cikkszám

369349

Gyártói típuskód

IPC-GK2CP-4C0WR

Kivitel:

PTZ (pásztázás/döntés/zoomolás)

Képpontok száma (megapixel):

5

Illesztőhely típusa:

WLAN

Védettség (IP):

IP20

Magasság:

174 mm

Szélesség:

98 mm

Mélység:

88 mm

IMOU Ranger RC /4MP/3,6mm/beltéri/H265/IR10m/ember észlelés/smart-tracking/kétirányú hang/IP wifi PT kamera