IMOU - IMOU Ranger RC /5MP/3,6mm/beltéri/H265/IR10m/ember észlelés/smart-tracking/kétirányú hang/IP wifi PT kamera SN172372 - 369350
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - standard (fix)
Képpontok száma (megapixel) - 2
Illesztőhely típusa - WLAN
Védettség (IP) - IP66/IP67
Magasság - 95 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172372
Gyártói cikkszám
369350
Gyártói típuskód
IPC-GK2CP-5C0WR
Kivitel:
standard (fix)
Képpontok száma (megapixel):
2
Illesztőhely típusa:
WLAN
Védettség (IP):
IP66/IP67
Magasság:
95 mm
Szélesség:
205 mm
Mélység:
105 mm
IMOU Ranger RC /5MP/3,6mm/beltéri/H265/IR10m/ember észlelés/smart-tracking/kétirányú hang/IP wifi PT kamera