IMOU - IMOU Rex 2D /5MP/3,6mm/beltéri/H265/IR10m/SD/smart-tracking/kétirányú hang/ IP wifi PT kamera SN172368 - 369347
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - PTZ (pásztázás/döntés/zoomolás)
Képpontok száma (megapixel) - 5
Illesztőhely típusa - WLAN
Védettség (IP) - IP20
Magasság - 175 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172368
Gyártói cikkszám
369347
Gyártói típuskód
IPC-GK2DP-5C0W
Kivitel:
PTZ (pásztázás/döntés/zoomolás)
Képpontok száma (megapixel):
5
Illesztőhely típusa:
WLAN
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
175 mm
Szélesség:
110 mm
Mélység:
110 mm
IMOU Rex 2D /5MP/3,6mm/beltéri/H265/IR10m/SD/smart-tracking/kétirányú hang/ IP wifi PT kamera