IMOU - IMOU Rex 3D /5MP/3,6mm/beltéri/H265/IR10m/ember-, kisállat felismerés/smart-tracking/kétirányú hang/IP wifi PT kamera SN172370 - 369348
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - PTZ (pásztázás/döntés/zoomolás)
Képpontok száma (megapixel) - 4
Illesztőhely típusa - WLAN
Védettség (IP) - IP20
Magasság - 174 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172370
Gyártói cikkszám
369348
Gyártói típuskód
IPC-GS2DP-5K0W
Kivitel:
PTZ (pásztázás/döntés/zoomolás)
Képpontok száma (megapixel):
4
Illesztőhely típusa:
WLAN
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
174 mm
Szélesség:
98 mm
Mélység:
88 mm
IMOU Rex 3D /5MP/3,6mm/beltéri/H265/IR10m/ember-, kisállat felismerés/smart-tracking/kétirányú hang/IP wifi PT kamera