IMOU - IMOU Turret SE /2MP/2,8mm/beltéri/H265/IR30m/SD/mikrofon/IP PoE turret kamera SN172365 - 363022
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - PTZ (pásztázás/döntés/zoomolás)
Képpontok száma (megapixel) - 4
Illesztőhely típusa - WLAN
Védettség (IP) - IP20
Magasság - 122 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172365
Gyártói cikkszám
363022
Gyártói típuskód
IPC-T22EAP
Kivitel:
PTZ (pásztázás/döntés/zoomolás)
Képpontok száma (megapixel):
4
Illesztőhely típusa:
WLAN
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
122 mm
Szélesség:
139 mm
Mélység:
147 mm
IMOU Turret SE /2MP/2,8mm/beltéri/H265/IR30m/SD/mikrofon/IP PoE turret kamera