IMOU - IMOU Turret SE /4MP/2,8mm/beltéri/H265/IR30m/SD/mikrofon/IP PoE turret kamera SN172367 - 363023
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - panoráma
Képpontok száma (megapixel) - 5
Illesztőhely típusa - WLAN
Védettség (IP) - IP20
Magasság - 175 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172367
Gyártói cikkszám
363023
Gyártói típuskód
IPC-T42EA
Kivitel:
panoráma
Képpontok száma (megapixel):
5
Illesztőhely típusa:
WLAN
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
175 mm
Szélesség:
110 mm
Mélység:
110 mm
IMOU Turret SE /4MP/2,8mm/beltéri/H265/IR30m/SD/mikrofon/IP PoE turret kamera