IMOU - IMOU Turret SE /4MP/2,8mm/beltéri/H265/IR30m/SD/mikrofon/IP wifi turret kamera SN172361 - 363018
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - panoráma
Képpontok száma (megapixel) - 4
Illesztőhely típusa - WLAN
Védettség (IP) - IP66/IP67
Magasság - 147 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN172361
Gyártói cikkszám
363018
Gyártói típuskód
IPC-T42EP
Kivitel:
panoráma
Képpontok száma (megapixel):
4
Illesztőhely típusa:
WLAN
Védettség (IP):
IP66/IP67
Magasság:
147 mm
Szélesség:
139 mm
Mélység:
122 mm
IMOU Turret SE /4MP/2,8mm/beltéri/H265/IR30m/SD/mikrofon/IP wifi turret kamera