INESA - Gipszkarton álmennyezeti szerelő keret 1200x300mm SN071620 - 60649
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1200 mm
Szélesség - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071620
Gyártói cikkszám
60649
Gyártói típuskód
Panel plasterboard frame 1200x300
Hosszúság:
1200 mm
Szélesség:
300 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Gipszkarton álmennyezeti szerelő keret 1200x300mm