Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - Izzó LED-es 4W/230V E14foglalat R50 3000K 280lm SN076958 - 60327

MásolásMásolás
INESA - Izzó LED-es 4W/230V E14foglalat R50 3000K 280lm SN076958

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5999097603278

Sonepar cikkszám

SN076958

Gyártói cikkszám

60327

Gyártói típuskód

60327

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó LED-es 4W/230V E14foglalat R50 3000K 280lm