INESA - Izzó ledes 13W E27 foglalat 1055lm 6500K normál alak A60 SN090677 - 60609
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 13-13 W
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
112 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090677
Gyártói cikkszám
60609
Gyártói típuskód
LED A60 13W 1055lm 6500K E27 180° G3
Lámpateljesítmény:
13-13 W
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Izzó ledes 13W E27 foglalat 1055lm 6500K normál alak A60