INESA - Izzó ledes 13W E27 foglalat normál alak 1055lm 3000K SN068124 - 60607
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 13-13 W
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
112 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068124
Gyártói cikkszám
60607
Gyártói típuskód
LED A60 13W 1055lm 3000K E27 180° G3
Lámpateljesítmény:
13-13 W
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 13W E27 foglalat normál alak 1055lm 3000K