INESA - Izzó ledes 13W E27 foglalat normál alak 1055lm 4000K SN068125 - 60608
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 13-13 W
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
112 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068125
Gyártói cikkszám
60608
Gyártói típuskód
LED A60 13W 1055lm 4000K E27 180° G3
Lámpateljesítmény:
13-13 W
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 13W E27 foglalat normál alak 1055lm 4000K