INESA - Izzó ledes 14W E27 foglalat 1521lm 6500K normál alak A60 SN090679 - 60612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 14-14 W
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
112 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN090679
Gyártói cikkszám
60612
Gyártói típuskód
LED A60 14W 1521lm 6500K E27 180° G3
Lámpateljesítmény:
14-14 W
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Izzó ledes 14W E27 foglalat 1521lm 6500K normál alak A60