Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

INESA - Izzó ledes 14W E27 foglalat normál alak 1521lm 3000K SN073277 - 60610

MásolásMásolás
INESA - Izzó ledes 14W E27 foglalat normál alak 1521lm 3000K SN073277

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 14-14 W

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

112 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073277

Gyártói cikkszám

60610

Gyártói típuskód

60610

Lámpateljesítmény:

14-14 W

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 14W E27 foglalat normál alak 1521lm 3000K