INESA - Izzó ledes 2W E27 foglalat normál alak 2700K 250lm Filament SN076957 - 60614
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 2-2 W
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999097606149
Sonepar cikkszám
SN076957
Gyártói cikkszám
60614
Gyártói típuskód
60614
Lámpateljesítmény:
2-2 W
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 2W E27 foglalat normál alak 2700K 250lm Filament