INESA - Izzó ledes 4W E14 foglalat gyertya 2700K Filament SN076956 - 60620
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
5999097606200
Sonepar cikkszám
SN076956
Gyártói cikkszám
60620
Gyártói típuskód
Filament Candle 4W 2700K E14 300° G3
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4W E14 foglalat gyertya 2700K 430lm Filament