Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

INESA - Izzó ledes 4W GU10 foglalat PAR16 250lm 3000K SN073022 - 60577

MásolásMásolás
INESA - Izzó ledes 4W GU10 foglalat PAR16 250lm 3000K SN073022

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lámpateljesítmény - 4-4 W

  • Foglalat - GU10

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

35 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN073022

Gyártói cikkszám

60577

Gyártói típuskód

60577

Lámpateljesítmény:

4-4 W

Foglalat:

GU10

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 4W GU10 foglalat PAR16 250lm 3000K