INESA - Izzó ledes 5W E14 foglalat gyertya 470lm 3000K SN068127 - 60627
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lámpateljesítmény - 5-5 W
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
35 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068127
Gyártói cikkszám
60627
Gyártói típuskód
LED Candle 5W 470lm 3000K E14 160° G3
Lámpateljesítmény:
5-5 W
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 5W E14 foglalat gyertya 470lm 3000K